Motion
HNV 18 NPT F 5

Faster
HNV 18 NPT F 5

Douille hydraulique - Corps en laiton, soupape à clapet, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 3190 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285455
N° MFRHNV 18 NPT F 5
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
HNV 18 NPT F 5

Douille hydraulique - Corps en laiton, soupape à clapet, 1/8 po NPTF, filetage femelle 1/8 – 27 , 3190 psi, 1/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285455
N° MFRHNV 18 NPT F 5
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
Prix30.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNV-18-NPT-F-5 RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3190 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Forcer la connexion
    25.1 lb
  • Déversement
    0.01690 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    1.59 gal/min
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Refigération de la climatisation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif