Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi
- Pression de service7250 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/8 po
- Forcer la connexion13.7 lb
- Déversement0.01690 oz liq. (É.-U.)
- Débit1.32 gal/min
- Pression d’éclatement29007 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz