Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3500 psi
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Taille du corps1/8 po
- Type de raccordManuel
- Débit1.80 gal/min
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Poids0.181 lb