Motion
LL2H16
Douille hydraulique LL2H16 - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285492
N° MFRLL2H16
Prix69.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique LL2H16 - Corps en acier inoxydable, vanne bidirectionnelle, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285492
N° MFRLL2H16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LL2H16 DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3700 psi
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Déversement
    0.03043 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    3.00 gal/min
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Interchange standard
    ISO 7241-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues