Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2030 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion17.8 lb
- Déversement0.05072 oz liq. (É.-U.)
- Débit6.60 gal/min
- Pression d’éclatement10150 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, chimique, extracôtier