Motion
H3B
Douille hydraulique – Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 2200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285499
N° MFRH3B
Prix36.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 2200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285499
N° MFRH3B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON H3B

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2200 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    6.70 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Poids
    0.477 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif