Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2465 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion22.1 lb
- Déversement0.09470 oz liq. (É.-U.)
- Débit15.85 gal/min
- Pression d’éclatement13050 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Refigération de la climatisation