Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
- Pression de service5075 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion22.1 lb
- Déversement0.09470 oz liq. (É.-U.)
- Débit19.81 gal/min
- Longueur1.5
- Pression d’éclatement20305 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz
- Poids0.8