Motion
4HP26
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285534
N° MFR4HP26
Prix55.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique - Corps en acier, vanne bidirectionnelle, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 5000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285534
N° MFR4HP26
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
Prix55.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4HP26 PRISE, SÉRIE HK

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000 psi
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Déversement
    0.11835 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    12.00 gal/min
  • Hexagonales
    1.13 po
  • Interchange standard
    ISO 7241-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues