Motion
HNV 34 NPT F 5

Faster
HNV 34 NPT F 5

Douille hydraulique - Corps en laiton, soupape à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 1450 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285547
N° MFRHNV 34 NPT F 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
HNV 34 NPT F 5

Douille hydraulique - Corps en laiton, soupape à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 1450 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285547
N° MFRHNV 34 NPT F 5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HNV-34-NPT-F-5 RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    1450 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    27.3 lb
  • Déversement
    0.33810 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    29.06 gal/min
  • Pression d’éclatement
    7250 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, Pétrole et gaz, Refigération de la climatisation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif