Aperçu
- La prise et la fiche sont scellées au moment du débranchement
- Conception d’échangeur industriel standard, le plus largement utilisé dans l’industrie
- Joints Buna-N
- Filetages de tuyau femelles
- Dans chaque série, seules les prises et fiches de même taille se coupleront
- Le manchon de douille doit être rétracté manuellement pour le branchement et le débranchement
- Conforme à la norme ISO 7241-1, série B
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service4000 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Taille du corps1/8 po
- Débit1.80 gal/min
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Poids0.040 lb