Motion
K2B
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 2700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285600
N° MFRK2B
Prix13.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 2700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285600
N° MFRK2B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON K2B
  • La prise et la fiche sont scellées au moment du débranchement
  • Conception d’échangeur industriel standard, le plus largement utilisé dans l’industrie
  • Joints Buna-N
  • Filetages de tuyau femelles
  • Dans chaque série, seules les prises et fiches de même taille se coupleront
  • Le manchon de douille doit être rétracté manuellement pour le branchement et le débranchement
  • Conforme à la norme ISO 7241-1, série B

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2700 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    3.60 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Poids
    0.096 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif