Motion
K2S/SLV
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285612
N° MFRK2S/SLV
Prix26.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 3700 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285612
N° MFRK2S/SLV
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
Prix26.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE K2S/S-LV

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3700 psi
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    3.60 gal/min
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Poids
    0.082 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif