Motion
HNV 12 NPT M

Faster
HNV 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285654
N° MFRHNV 12 NPT M
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
HNV 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/2 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 5075 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285654
N° MFRHNV 12 NPT M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HNV-12-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5075 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    22.1 lb
  • Déversement
    0.09470 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    19.81 gal/min
  • Longueur
    0.9
  • Pression d’éclatement
    20300 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Poids
    0.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif