Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1500 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointEPDM
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Taille du corps3/4 po
- Débit26.30 gal/min
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
- Poids0.435 lb