Aperçu
- Résistant aux vibrations et aux chocs (avec remplissage liquide)
- Connexion SAE 7/16 -20
- Plages de pression jusqu'à 15,000 psi (1,000 bars)
Spécifications
- Type de jaugeManomètre pour tube en bourbon
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge-30 po Hg/0 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du jointEPDM
- Matériau du cadranABS
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Type de montageMontage inférieur (LM)