Motion
9692202

WIKA
9692202

Jauge de pression - série 213.53, 600 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285720
N° MFR9692202
Prix66.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9692202

Jauge de pression - série 213.53, 600 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central à l’arrière (CBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285720
N° MFR9692202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.53 2.5 600PSI/BAR 1/4 B
  • Taille nominale du boîtier : 2-1/2” (68 mm)
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : ABS blanc
  • Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
  • Jauge de remplissage liquide : Oui
  • Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
  • Matériau/type du pointeur : aluminium noir
  • Pointeur réglable : Non
  • Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
  • Température de fonctionnement du support : max. 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
  • Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Forme en C - Alliage de cuivre
  • Catalogue du fabricant
  • Application
    Applications industrielles standard
  • Série
    213.53
  • Profondeur globale
    54 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif