Motion
9734478

WIKA
9734478

Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285744
N° MFR9734478
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9734478

Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 4 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285744
N° MFR9734478
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
213.53 4 160PSI/BAR 1/2 B

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Matériau du cadran
    Aluminium
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Profondeur globale
    79.5 mm
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif