Aperçu
Description du fabricant
213.53 2.5 1500PSI/KGCM2 1/4 L
- Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
- Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge1500 psi
- Plage de température ambiante-4°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate avec joint Buna-N
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranABS blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type hélicoïdal
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
- Page de produit du fabricant
- Série213.53
- Type de montageMontage inférieur (LM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité