Motion
3PB3
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285793
N° MFR3PB3
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage - Corps en acier, raccord cannelé 1/4 po, 2000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285793
N° MFR3PB3
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
Prix16.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 3PB3

Spécifications

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    2000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    179.60 gal/min
  • Hexagonales
    0.63 po
  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Interchange standard
    ISO 6150-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues