Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau5/8 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/4 po
- Taille du corps1/4 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.098 lb