Motion
PJ8-2V
Bouchon pneumatique - Corps en laiton, tube de 0.170 po, 300 psi, taille de corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285899
N° MFRPJ8-2V
Prix30.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en laiton, tube de 0.170 po, 300 psi, taille de corps de 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285899
N° MFRPJ8-2V
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
Prix30.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE PJ8-2V

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Tube
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    0.170 po dans le tube
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.030 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif