9694328

WIKA
9694328

Manomètre industriel - Série 213.53 , 1500 psi, 4 po de diamètre frontal, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285912
N° MFR9694328
Prix195.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9694328

Manomètre industriel - Série 213.53 , 1500 psi, 4 po de diamètre frontal, montage inférieur arrière (LBM), rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI00285912
N° MFR9694328
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
Votre prix195.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
213.53 4 1500PSI/KGCM2 1/4 B
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a des pulsations ou des vibrations (avec remplissage de liquide).
  • Couramment utilisé dans les applications hydrauliques et de compresseurs.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.

Spécifications

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Plage de pression de la jauge
    1500 psi
  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    4 po
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate avec joint Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    213.53
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif