Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau15/16 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 1/2 po / 254 mm
- Taille du corps1/2 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.282 lb