Aperçu
Spécifications
- Type de jaugeTube de Bourdon
- Plage de pression de la jauge30 po Hg
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2 po
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/8 NPT
- Profondeur globale53.5 mm
- Type de montageMontage inférieur (LM)