Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau11/16 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton et acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.419 lb