Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE SHD5405
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAluminium avec manchon en acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Taille du corps1/2 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardSchrader
- Industrie/ApplicationAir respiratoire, pneumatique général
- Poids0.518 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité