SHD5905
Douille pneumatique - Aluminium avec matériau de corps de manchon en acier, raccord cannelé de 3/4 po, 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286069
N° MFRSHD5905
Prix46.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Aluminium avec matériau de corps de manchon en acier, raccord cannelé de 3/4 po, 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286069
N° MFRSHD5905
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
Prix46.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE SHD5905

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Aluminium avec manchon en acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Schrader
  • Industrie/Application
    Air respiratoire, pneumatique général
  • Poids
    0.481 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif