SHDSD93
Douille pneumatique - Aluminium avec matériau de corps de manchon en acier, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286084
N° MFRSHDSD93
Prix31.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Aluminium avec matériau de corps de manchon en acier, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286084
N° MFRSHDSD93
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
Prix31.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE SHDSD93

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    11/16 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Aluminium avec manchon en acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Schrader
  • Industrie/Application
    Air respiratoire, pneumatique général
  • Poids
    0.300 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif