Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauTube
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton avec manchon en acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de description0.170 po dans le tube
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.075 lb