SV5205
Douille pneumatique série Safety Vent - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286115
N° MFRSV5205
Prix40.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série Safety Vent - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286115
N° MFRSV5205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE SÉCURITÉ SV5205

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.597 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif