SV5705
Douille pneumatique série évent de sécurité - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286120
N° MFRSV5705
Prix47.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série évent de sécurité - Corps en acier, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286120
N° MFRSV5705
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
Votre prix47.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE SÉCURITÉ SV5705

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.559 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif