087817615405
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286136
N° MFR087817615405
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00286136
N° MFR087817615405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON COUPLEUR CP2 1/4 NPTF EN VRAC

Spécifications

  • Application
    Pneumatique, automobile
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    0.85
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Industrie/Application
    Automobile
  • Poids
    0.135

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif