Aperçu
Description du fabricant
CP8 BOUCHON DE COUPLEUR 1/4 NPTF
Spécifications
- ApplicationPneumatique, automobile
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationAutomobile
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité