Aperçu
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton et acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.217 lb