Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE TF4204
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton et acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.372 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité