Aperçu
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1/2 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 1/4 po / 254 mm
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Taille du corps1/4 po
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.093 lb