Aperçu
Spécifications
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3/4 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton et acier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.406 lb