Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2030 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion41.0 lb
- Déversement0.01690 oz liq. (É.-U.)
- Débit39.63 gal/min
- Pression d’éclatement8412 psi
- Interchange standardISO 7241-B
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Refigération de la climatisation