Aperçu
- La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
- Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
- Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles
Spécifications
- Diamètre intérieur du tube0.390 po
- Diamètre extérieur du tube0.470 po
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure3.5 po
- Numéro CUP du fabricant725975736326
- Pression de fonctionnement à température ambiante112 psi
- Rayon de courbure minimum3.50 po
- CouleurNaturel
- Pression d’éclatement450 psi
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de liquideAir
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Matériau du tubePolyamide
- Applications typiquesRésistant à la plupart des produits chimiques et hydrocarbures.
- Épaisseur du mur0.039 po
- Raccords compatiblesAppuyer pour connecter
- Diamètre intérieur0.394 po
- Diamètre extérieur0.4719 po
- Température minimale-40 °F
- Température maximale200 °F
- Pression de service maximale112 psi
- Pression de fonctionnement112 psi
- Diamètre intérieur0.394 po
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Taille du tableau de bord-12
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyamide
- Matériau du tube intérieurPolyamide
- Diamètre extérieur0.4719 po
- Longueur totale100.00 pi
- Types de produitsExtrudé
- TypeTubulure MTP160
- Type de renforcementPolyamide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.