Motion
7202-12-12-NWO-FG

Brennan
7202-12-12-NWO-FG

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI00287324
N° MFR7202-12-12-NWO-FG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7202-12-12-NWO-FG

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI00287324
N° MFR7202-12-12-NWO-FG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7202-12-12-NWO RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 BSPP
  • Poids
    0.67 lb
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Longueur totale
    49.5 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif