Motion
R432027182

AVENTICS
R432027182

R432027182
N° D’ARTICLE MI00287434
N° MFRR432027182
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432027182

R432027182
N° D’ARTICLE MI00287434
N° MFRR432027182

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R432027182 RÉGULATION DE DÉBIT 1/4" NPT DÉBIT C
  • 150 PSIG (10 bars)
  • Température : 15°F à 160°F
  • Air ou gaz inerte
  • Corps en laiton nickelé pour la corrosion
  • Joints Buna-N
  • Ressort en acier inoxydable
  • Les vannes se montent directement sur le cylindre
  • Clapet antiretour à ressort
  • Scellant pour filets sur filets mâles
  • Corps pivotant 360°
  • Conception compacte

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Type de port d’entrée
    1/4 NPTF femelle fileté
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Type de port de sortie
    1/4 NPTF femelle fileté
  • Déplacement du positionneur de soupape
    Aucun
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif