Motion
1327118

WIKA
1327118

Jauge hydraulique - 15000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287473
N° MFR1327118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
1327118

Jauge hydraulique - 15000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287473
N° MFR1327118
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF 2.5 ST CHROME (213.40) ENSEMBLE

Spécifications

  • Type de jauge
    Accessoire
  • Plage de pression de la jauge
    15000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Profondeur globale
    63 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif