Motion
1327114

WIKA
1327114

Jauge hydraulique - 15000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287480
N° MFR1327114
Prix55.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
1327114

Jauge hydraulique - 15000 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI00287480
N° MFR1327114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF 2.5 SS POL (213.40) ASSEMBLAGE

Spécifications

  • Type de jauge
    Accessoire
  • Plage de pression de la jauge
    15000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Profondeur globale
    63 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif