Motion
9690438

WIKA
9690438

Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287484
N° MFR9690438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9690438

Jauge hydraulique - 15 psi, diamètre du cadran : 2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287484
N° MFR9690438
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2 15PSI 1/8 B ABS-CAISSE

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    15 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/8 NPT
  • Matériau du cadran
    Plastique
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    47 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif