Motion
9311925

WIKA
9311925

Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287521
N° MFR9311925
Prix46.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9311925

Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287521
N° MFR9311925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2.5 100PSI/KPA 1/4 B NOUVEAU UC ST
  • Matériau du boîtier : plastique noir
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Type et matériau de fenêtre : plastique transparent, à bouton-pression
  • Fenêtre amovible : Oui, enclenchement
  • Matériau du cadran : plastique blanc avec goupille d’arrêt
  • Matériau/type du pointeur : plastique ABS noir
  • Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
  • Température de fonctionnement du support : max. 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40 à 140°F
  • Taille du boîtier : 2-1/2 po
  • Taille du filetage : 1/4 po NPT

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Plastique
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    48 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif