Conçu pour un service long et fiable dans des conditions difficiles
Les applications typiques sont pour les pompes, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les compresseurs, comme jauge d’entrepreneur et pour de nombreuses autres applications où le milieu mesuré ne corrode pas le laiton
Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
Boîtier : ABS noir
Fenêtre : Plastique transparent
Matériau du cadran : ABS blanc
Matériau du pointeur : ABS noir
Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F
Taille du boîtier : 2-1/2 po
Taille du filetage : 1/4 po NPT
Spécifications
Type de jauge
Hydraulique, pneumatique
Plage de pression de la jauge
400 psi
Température de fonctionnement maximale
+140 °F
Diamètre de la face
2-1/2 po
Matériau de la lentille
Acrylique
Remplissage de caisse
Aucun - Caisse sèche
Matériau du boîtier
Plastique
Sexe de la connexion
Homme
Raccord fileté
1/4 NPT
Matériau du cadran
Plastique
Couleur du cadran
Blanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
Couleur du pointeur
Noir
Matériau du pointeur
ABS
Profondeur globale
48 mm
Type de montage
Montage central arrière (CBM)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
This website uses cookies and other tracking technologies to enhance user experience, to display personalized advertisements and to analyze performance and traffic on our website. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. You can find out additional information by clicking the Cookie Categories Button.
Cookie Privacy Center
When you visit our website, we store cookies on your browser to collect information. The information collected might relate to you, your preferences or your device, and is mostly used to make the site work as you expect it to and to provide a more personalized web experience. Click on the different category headings to learn about the different categories of cookies we collect.
Manage Consent Preferences
Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.