Aperçu
- Les utilisations typiques seraient dans les applications hydrauliques et pneumatiques telles que les pompes, les compresseurs, les systèmes d’eau et les régulateurs.
- Convient à un milieu liquide qui n’obstrue pas l’orifice de connexion ou ne corrode pas l’alliage de cuivre.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Plage de pression de la jauge600 psi
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentillePlastique transparent
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique noir
- Raccord fileté1/4 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurPlastique ABS noir
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
- MouvementAlliage de cuivre
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Caractéristiques de conceptionConception standard
- Page de produit du fabricant
- Série111.1
- Type de montageMontage inférieur (LM)