Aperçu
- Matériau du boîtier : plastique noir
- Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
- Type et matériau de fenêtre : plastique transparent, à bouton-pression
- Fenêtre amovible : Oui, enclenchement
- Matériau du cadran : plastique blanc avec goupille d’arrêt
- Matériau/type du pointeur : plastique ABS noir
- Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
- Température de fonctionnement du support : max. 140°F
- Température ambiante de fonctionnement : -40 à 140°F
- Taille du boîtier : 2-1/2 po
- Taille du filetage : 1/4 po NPT
Spécifications
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Plage de pression de la jauge600 psi
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierPlastique
- Sexe de la connexionHomme
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériau du cadranPlastique
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurABS
- Profondeur globale48 mm
- Type de montageMontage central arrière (CBM)