Motion
9691222

WIKA
9691222

Jauge hydraulique - 1500 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287543
N° MFR9691222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9691222

Jauge hydraulique - 1500 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI00287543
N° MFR9691222
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
111.12 2.5 1500PSI/KPA 1/4 B ABS-CAISSE
  • Conçu pour un service long et fiable dans des conditions difficiles
  • Les applications typiques sont pour les pompes, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, les compresseurs, comme jauge d’entrepreneur et pour de nombreuses autres applications où le milieu mesuré ne corrode pas le laiton
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Boîtier : ABS noir
  • Fenêtre : Plastique transparent
  • Matériau du cadran : ABS blanc
  • Matériau du pointeur : ABS noir
  • Classification de précision : + 3/2/3 % de la portée, ASME B40.100 Grade B
  • Température de fonctionnement maximale du support : 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F
  • Taille du boîtier : 2-1/2 po
  • Taille du filetage : 1/4 po NPT

Spécifications

  • Type de jauge
    Hydraulique, pneumatique
  • Plage de pression de la jauge
    1500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériau du cadran
    Plastique
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir et rouge, blanc avec lettrage noir
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    ABS
  • Profondeur globale
    48 mm
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif